OMRON - OMRRS42055002 ROBOT I4-550L ETH. IP20 H=180MM A TAVOLO - RS42055002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 4
Anzahl der Freiheitsgrade - 4
Tragfähigkeit - 5 kg
Reichweite - 550 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283 - 0.01 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4549734693035
Artikelnummer
OMRRS42055002
Herstellernummer
RS42055002
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
4
Anzahl der Freiheitsgrade:
4
Tragfähigkeit:
5 kg
Reichweite:
550 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.01 mm
Hub:
180 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP20


