OMRON - OMRRS42053102 Robot i4-350L Eth. IP20 H=180mm a parete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gelenke - 4
Anzahl der Freiheitsgrade - 4
Tragfähigkeit - 5 kg
Reichweite - 350 mm
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4549734693059
Artikelnummer
OMRRS42053102
Herstellernummer
RS42053102
Hersteller
OMR
Anzahl der Gelenke:
4
Anzahl der Freiheitsgrade:
4
Tragfähigkeit:
5 kg
Reichweite:
350 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:
0.01 mm
Hub:
180 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja


