Startseite

OMRON - OMRRS42053002 Robot i4-350L Eth. IP20 H=180mm a tavolo

KopierenKopieren
OMRON - OMRRS42053002 Robot i4-350L Eth. IP20 H=180mm a tavolo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gelenke - 4

  • Anzahl der Freiheitsgrade - 4

  • Tragfähigkeit - 5 kg

  • Reichweite - 350 mm

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734693011

Artikelnummer

OMRRS42053002

Herstellernummer

RS42053002

Hersteller

OMR

Anzahl der Gelenke:

4

Anzahl der Freiheitsgrade:

4

Tragfähigkeit:

5 kg

Reichweite:

350 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wiederholgenauigkeit (+/-) nach ISO 9283:

0.01 mm

Hub:

180 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Robot SCARA i4-350L, Ethernet stand-alone, payload 5kg, sbraccio 350mm, corsa Z 180mm, IP20, montaggio su tavolo