OMRON - OMRR88DGN08HML2 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM - R88DGN08HML2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Anschlusstechnik - sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 170...264 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 170...264 V
Versorgungsspannung DC - 0...0 V
Packung
1 ST
EAN
4547648493314
Artikelnummer
OMRR88DGN08HML2
Herstellernummer
R88DGN08HML2
Hersteller
OMR
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
170...264 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
170...264 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
170...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
170...264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
1000...1000 Hz
Stromerfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
4...14.1 A
Spannungserfassungsmodul:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
13
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Schaltfunktion:
bistabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
sonstige


