OMRON - OMRR88D1SAN20FECT SERVOAZIONAMENTO 1SA CON SICUREZZA, TIPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungserfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 323...504 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Stromerfassungsmodul - nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 323...504 V
Packung
1 ST
EAN
4549734219501
Artikelnummer
OMRR88D1SAN20FECT
Herstellernummer
R88D1SAN20FECT
Hersteller
OMR
Spannungserfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
323...504 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Stromerfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
323...504 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
323...504 V
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
7
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
13
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Schaltfunktion:
bistabil
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
323...504 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC