Startseite

OMRON - OMRR88D1SAN15FECT SERVOAZIONAMENTO 1SA CON SICUREZZA, TIPO

KopierenKopieren
OMRON - OMRR88D1SAN15FECT SERVOAZIONAMENTO 1SA CON SICUREZZA, TIPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungserfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 323...504 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Stromerfassungsmodul - nein

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 323...504 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734219495

Artikelnummer

OMRR88D1SAN15FECT

Herstellernummer

R88D1SAN15FECT

Hersteller

OMR

Spannungserfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

323...504 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Stromerfassungsmodul:

nein

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

323...504 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Art der Anschlusstechnik:

sonstige

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

323...504 V

Anzahl der elektronischen Ausgänge:

7

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

13

Eingang für Thermistoranschluss:

nein

Eingang für Erdschlusserfassung:

nein

Eingang für analoge Temperaturfühler:

nein

Schaltfunktion:

bistabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

323...504 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Servoazionamento 1SA con sicurezza, tipo EtherCAT, 1.5 kW, 3~ 400 VCA