OMRON - OMRR88AFIK102SE SERVO- FILTRO G5 DA 100/200 W 220V- - R88AFIK102SE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Bemessungsstrom AC - 2.4...2.4 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - -8888 A
Schutzart (IP) - sonstige
Geeignet als Sinus-Filter - nein
Packung
1 ST
EAN
4548583963443
Artikelnummer
OMRR88AFIK102SE
Herstellernummer
R88AFIK102SE
Hersteller
OMR
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bemessungsstrom AC:
2.4...2.4 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
-8888 A
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
ja
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
-8888 kHz
Schutzart (NEMA):
sonstige