OMRON - OMRR88ACCG002P2 SERVO- CAVO RS232 PER SERIALE SERIE G-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Länge - 2 m
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4547648493079
Artikelnummer
OMRR88ACCG002P2
Herstellernummer
R88ACCG002P2
Hersteller
OMR
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
2 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ader-Zahl:
9
Mantel-Farbe:
schwarz


