OMRON - OMRNSNSRCL1-2353100 NS RUNTIME LIENZA DONGLE USB - NSNSRCL1-2353100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP - ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648352567
Artikelnummer
OMRNSNSRCL1-2353100
Herstellernummer
NSNSRCL1-2353100
Hersteller
OMR
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Bausteinbibliothek:
integriert
Mit Datenerfassungsfunktion:
ja
Wartungsfunktion integriert:
ja
Mehrsprachig:
ja
Geeignet für Zielsystem SPS:
nein
Geeignet für Zielsystem PC:
ja
Geeignet für Zielsystem HMI:
nein
Geeignet für sonstiges Zielsystem:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


