OMRON - OMRNARTLD01 SOFT-NA, RUNTIME, DONGLE USB, 1 LICENZA - NARTLD01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Betriebssystem, sonstige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
SIL nach IEC 61508 - ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - ohne
Packung
1 ST
EAN
4549734592536
Artikelnummer
OMRNARTLD01
Herstellernummer
NARTLD01
Hersteller
OMR
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


