Sehr geehrter Kunde, wenn Sie Probleme bei der Suche haben, löschen Sie bitte den Cache Ihres Browsers. Alternativ wenden Sie sich an den Webverantwortlichen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

OMRON - OMRMY4INGSRAC110120 REL A INNESTO. 14 PIN. 4PDT. 3 A. INDIC

KopierenKopieren
OMRON - OMRMY4INGSRAC110120 REL  A INNESTO. 14 PIN. 4PDT. 3 A. INDIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 88...132 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4550431042620

Artikelnummer

OMRMY4INGSRAC110120

Herstellernummer

MY4INGSRAC110120

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

88...132 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

88...132 V

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

36 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè elettromeccanico MY-GS-R, bobina 110…120 Vc.a., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., ind. mecc. e LED, pulsante di prova bloccabile, terminali a innesto