Startseite
Nicht mehr in Produktion

OMRON - OMRMY4IN220240ACS-1 rele-4SPDT. 5 A250 Vca.Term Inn.LEDpulsp - MY4IN220240ACS-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 176...264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854363795

Artikelnummer

OMRMY4IN220240ACS-1

Herstellernummer

MY4IN220240ACS-1

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

176...264 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

176...264 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Nennstrom:

3 A

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

21.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

36 mm

4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto, LED e pulsante di prova