OMRON - OMRM22FY-1160870000 FINECORSA- LUMINOSO. PIATTO. ROTONDO. GI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - gelb
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Mit Frontring - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4536853700089
Artikelnummer
OMRM22FY-1160870000
Herstellernummer
M22FY-1160870000
Hersteller
OMR
Farbe der Linse:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff


