OMRON - OMRM22FW-1518500000 FINECORSA- LUMINOSO. PIATTO. ROTONDO. BI - M22FW-1518500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Mit Frontring - ja
Werkstoff des Frontrings - Kunststoff
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
4536853700072
Artikelnummer
OMRM22FW-1518500000
Herstellernummer
M22FW-1518500000
Hersteller
OMR
Farbe der Linse:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65


