OMRON - OMRM22FR-1530200000 FINECORSA- LUMINOSO. PIATTO. ROTONDO. RO - M22FR-1530200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Breite der Öffnung - 22 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4536853700065
Artikelnummer
OMRM22FR-1530200000
Herstellernummer
M22FR-1530200000
Hersteller
OMR
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
22 mm
Höhe der Öffnung:
22 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Ausführung der Linse:
flach
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65


