OMRON - OMRLR502WTNK BASE50MM,NERA,MONT.DIR,MORSETTIERA - LR502WTNK

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der SignalsÀulenelemente - 0
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4549734923828
Artikelnummer
OMRLR502WTNK
Herstellernummer
LR502WTNK
Hersteller
OMR
Anzahl der SignalsÀulenelemente:
0
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Funktion Akustisch:
ja
LautstÀrke:
90 dB
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
AuĂendurchmesser:
50 mm


