OMRON - OMRKM50E1FLK MONITORING- 48X96MM. SMART METER MONOFAS - KM50E1FLK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 600 A
Maximalstrom (Imax) - 720 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
4547648822220
Artikelnummer
OMRKM50E1FLK
Herstellernummer
KM50E1FLK
Hersteller
OMR
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
600 A
Maximalstrom (Imax):
720 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
100...480 V
Nennspannung (Un) L-L:
100...480 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Montageart:
Frontmontage
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
ohne
Tarifsteuerung:
intern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP66
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
1