OMRON - OMRKM20CTF100A CURRENT TRANSFORMER, FIELD INSTALLATION, - KM20CTF100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.0333 A
Öffnungsdurchmesser - 16 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648706247
Artikelnummer
OMRKM20CTF100A
Herstellernummer
KM20CTF100A
Hersteller
OMR
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.0333 A
Öffnungsdurchmesser:
16 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


