Startseite
Neu

OMRON - OMRK8DTTH1TA sonda- 17.5mm. per termocoppiePT100. cam

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTTH1TA sonda- 17.5mm. per termocoppiePT100. cam

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 17.5 mm

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583774018

Artikelnummer

OMRK8DTTH1TA

Herstellernummer

K8DTTH1TA

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

17.5 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

90 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

90 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

17.5mm, per termocoppie/PT100, campo funzionamento 0-999 °C/F, uscita transistor, alimentazione 100..240 Vc