Startseite

OMRON - OMRK8DTPZ1TN RELECONTR3FASEMANSEQASIMFASI1TRANS200240 - K8DTPZ1TN

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8DTPZ1TN RELECONTR3FASEMANSEQASIMFASI1TRANS200240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 380...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583773936

Artikelnummer

OMRK8DTPZ1TN

Herstellernummer

K8DTPZ1TN

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

380...480 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

380...480 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

nein

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

ja

Funktion Überspannungserkennung:

ja

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Spannungsmessbereich:

200...240 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

30 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.25 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

17.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Trifase 200..240 Vc.a., 17.5mm, controllo sequenza e mancanza fase, asimm. fasi, sovra-sotto tensione, uscite