OMRON - OMRK8DTPH1TN RELECONTR3FASEMANSEQFASE1TRANS200480AC - K8DTPH1TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 380...480 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 380...480 V
Packung
1 ST
EAN
4548583773868
Artikelnummer
OMRK8DTPH1TN
Herstellernummer
K8DTPH1TN
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
380...480 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
380...480 V
Versorgungsspannung DC:
0...0 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
nein
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Spannungsmessbereich:
200...480 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0.15 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
17.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
90 mm


