OMRON - OMRK8AKVW324VACDC RELE-CONTR1FASMAXMINVSIMUL2VAL20-600VOUT - K8AKVW324VACDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Externe Stromversorgung erforderlich - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Packung
1 ST
EAN
4548583402416
Artikelnummer
OMRK8AKVW324VACDC
Herstellernummer
K8AKVW324VACDC
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Versorgungsspannung DC:
20.4...26.4 V
Spannungsmessbereich 1:
20...600 V
Spannungsmessbereich 2:
0...0 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Ansprechwert Spannung:
20...600 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm