Startseite

OMRON - OMRK8AKTS124VACDC TERMOREGOLA-REL CONTR.TEMP PTC - K8AKTS124VACDC

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8AKTS124VACDC TERMOREGOLA-REL  CONTR.TEMP PTC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583506640

Artikelnummer

OMRK8AKTS124VACDC

Herstellernummer

K8AKTS124VACDC

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Versorgungsspannung DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Externer Reset möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Breite:

22.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Per termistore PTC nei motori, uscita relè 5A a 250Vac, 24Vc.a/cc