Startseite

OMRON - OMRK8AKPH1 REL K8AK, 3-PH, 3-FILI, 200...480VC.A. - K8AKPH1

KopierenKopieren
OMRON - OMRK8AKPH1 REL  K8AK, 3-PH, 3-FILI, 200...480VC.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Externe Stromversorgung erforderlich - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 200...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583402423

Artikelnummer

OMRK8AKPH1

Herstellernummer

K8AKPH1

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

200...480 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

200...480 V

Versorgungsspannung DC:

0...0 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

nein

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

ja

Spannungsmessbereich:

200...240 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0...250 V

Betriebsspannung DC:

0...30 V

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Breite:

22.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

100 mm

Relè di controllo/misura K8AK per controllo sequenza fasi e mancanza fase,trifase 3-fili 200...480Vc.a., 22,5 mm e guida DIN, uscite a relè 5 A (DPDT)