OMRON - OMRJEPMCW600301EG5 SERVO- CAVO MECHATROLINK II (1M) - JEPMCW600301EG5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4547648972086
Artikelnummer
OMRJEPMCW600301EG5
Herstellernummer
JEPMCW600301EG5
Hersteller
OMR
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
schwarz


