Startseite

OMRON - OMRJ7TKNC42-1187120 TELERUTTORE-RELTERMSGTER28.42AXJ7KN-40 - J7TKNC42-1187120

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7TKNC42-1187120 TELERUTTORE-RELTERMSGTER28.42AXJ7KN-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 28...42 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854854651

Artikelnummer

OMRJ7TKNC42-1187120

Herstellernummer

J7TKNC42-1187120

Hersteller

OMR

Einstellbarer Strombereich:

28...42 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Sganciatore termico regol. 28,42 A per mod. J7KN-40