Startseite

OMRON - OMRJ7TKNB11-1481160 TELERUTTORE- RELTERM8/11AXJ7KN10/J7KN22 - J7TKNB11-1481160

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7TKNB11-1481160 TELERUTTORE- RELTERM8/11AXJ7KN10/J7KN22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 8...11 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4536854854606

Artikelnummer

OMRJ7TKNB11-1481160

Herstellernummer

J7TKNB11-1481160

Hersteller

OMR

Einstellbarer Strombereich:

8...11 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Sganciatore termico regol. 8...11 A per mod. J7KN-10...J7KN-22