Startseite

OMRON - OMRJ7TKNAE9V2-19780 TELERUTTORE- RELTERM0.60.9AXJ7KNA09J7KNA - J7TKNAE9V2-19780

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7TKNAE9V2-19780 TELERUTTORE- RELTERM0.60.9AXJ7KNA09J7KNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 0.6...0.9 A

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Montageart - Direktanbau

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Reset-Funktion automatisch - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4547648205580

Artikelnummer

OMRJ7TKNAE9V2-19780

Herstellernummer

J7TKNAE9V2-19780

Hersteller

OMR

Einstellbarer Strombereich:

0.6...0.9 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Montageart:

Direktanbau

Auslöseklasse:

CLASS 10

Reset-Funktion automatisch:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

600 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Reset-Funktion Taster:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Reset-Funktion Eingang:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Sganciatore termico regol. 0,6...0,9 A per mod. J7KNA-09...J7KNA-12