OMRON - OMRJ7TKNAE6V2-19780 TELERUTTORE- RELTERM0.40.6AXJ7KNA09J7KNA - J7TKNAE6V2-19780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einstellbarer Strombereich - 0.4...0.6 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Montageart - Direktanbau
Auslöseklasse - CLASS 10
Reset-Funktion automatisch - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648205573
Artikelnummer
OMRJ7TKNAE6V2-19780
Herstellernummer
J7TKNAE6V2-19780
Hersteller
OMR
Einstellbarer Strombereich:
0.4...0.6 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktanbau
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
600 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Reset-Funktion Taster:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Reset-Funktion Eingang:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0


