Startseite

OMRON - OMRJ7KNA0901R24D TELERUTTORE-MINI5.5KW12A1AUXNC.24VC.C - J7KNA0901R24D

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KNA0901R24D TELERUTTORE-MINI5.5KW12A1AUXNC.24VC.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

138 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4547648525657

Artikelnummer

OMRJ7KNA0901R24D

Herstellernummer

J7KNA0901R24D

Hersteller

OMR

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Schutzart (IP):

sonstige

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Teleinvertitore 4 kW 9 A con 1 contatto ausiliare a bordo NC, alimentazione 24V.cc