OMRON - OMRJ7KNA0901R24 TELERUTTORE-MINI4KW9A1AUXNC.24VCA - J7KNA0901R24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 22...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4547648525633
Artikelnummer
OMRJ7KNA0901R24
Herstellernummer
J7KNA0901R24
Hersteller
OMR
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
22...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
sonstige
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige


