Startseite

OMRON - OMRJ7KC1201DC24 CONTATTORE MOTORE. 3 POLI. TERMINALI PUS - J7KC1201DC24

KopierenKopieren
OMRON - OMRJ7KC1201DC24 CONTATTORE MOTORE. 3 POLI. TERMINALI PUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734535656

Artikelnummer

OMRJ7KC1201DC24

Herstellernummer

J7KC1201DC24

Hersteller

OMR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Contattore motore, 3 poli, terminali Push-In Plus, fino a 5,5 kW, 24 V cc, contatti: NA 3 NC 0, A×L×P 67,5 x 45 x 46 mm