Startseite

OMRON - OMRH7ERNOMS-2322370 COUNTER- TACHIMETRO. DIN 48 X 24 MM. AUT - H7ERNOMS-2322370

KopierenKopieren
OMRON - OMRH7ERNOMS-2322370 COUNTER- TACHIMETRO. DIN 48 X 24 MM. AUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Frontmontage

  • Anzahl der Zeichen - 4

  • Spannungsart - DC

  • Breite - 48 mm

  • Höhe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648283625

Artikelnummer

OMRH7ERNOMS-2322370

Herstellernummer

H7ERNOMS-2322370

Hersteller

OMR

Ausführung:

Frontmontage

Anzahl der Zeichen:

4

Spannungsart:

DC

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

digital

Tachimetro, DIN 48 x 24 mm, autoalim., LCD, 4 cifre, 1/60 ppr, ingresso senza tensione, custodia grigia