OMRON - OMRG9SB2002CACDC24- MODULOSIC,24VACDC,2CH,MANUALE,2NO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Tragschienenmontage möglich - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4536854736537
Artikelnummer
OMRG9SB2002CACDC24-
Herstellernummer
G9SB2002CACDC24-
Hersteller
OMR
Ausführung
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich
ja
Mit abnehmbaren Klemmen
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
20.4...26.4 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
20.4...26.4 V
Versorgungsspannung bei DC
20.4...26.4 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren
ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern
ja
Auswertung der Eingänge
zweikanalig
Mit Starteingang
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Mit Rückführkreis
nein
Rückfallverzögerung
0...0 s
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter
0
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
4
Stoppkategorie nach IEC 60204
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
SIL nach IEC 61508
3
Mit Zulassung für BG BIA
nein
Mit Zulassung nach UL
nein
Breite
17.5 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
112 mm
Modulo di sicurezza, 24 Vac/dc, 2 canali, ingressi inversi per finecorsa e pulsanti, ripristino manuale, 2NO 5A/250 Vac.