OMRON - OMRG7SA4A2BDC24 REL SICUREZZA 24VCC 4NO+2NC 6A/250VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18...26.4 V
Packung
1 ST
EAN
2000002014249
Artikelnummer
OMRG7SA4A2BDC24
Herstellernummer
G7SA4A2BDC24
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Breite:
13 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Höhe:
24 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Tiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige