Startseite

OMRON - OMRG7J4AP12DC rele-4SPNO 25 A220 Vca.cs

KopierenKopieren
OMRON - OMRG7J4AP12DC rele-4SPNO 25 A220 Vca.cs

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 25 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...12 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4536853475291

Artikelnummer

OMRG7J4AP12DC

Herstellernummer

G7J4AP12DC

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

25 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...12 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

33.5 mm

Höhe:

51 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Tiefe:

51.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

4 contatti NA, 25 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato