Startseite

OMRON - OMRG3RVST500DHDC24 SLIMLINE SSR 6 MM, INCL. PRESA, TIPO DI

KopierenKopieren
OMRON - OMRG3RVST500DHDC24 SLIMLINE SSR 6 MM, INCL. PRESA, TIPO DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734763387

Artikelnummer

OMRG3RVST500DHDC24

Herstellernummer

G3RVST500DHDC24

Hersteller

OMR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...26.4 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

-8888 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

-8888 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

-8888 A

Betriebsspannung bei DC:

5...24 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Slimline SSR 6 mm, incl. presa, tipo di commutazione ad alta velocità, tempo di manovra 0,2 ms tempo di rilascio 0,4 ms, MOSFET uscita CC, 3 A, terminali push-in plus, 24 CC