OMRON - OMRG3PWA245ECCFLK REL - CONTROLLORI STATICI 45A 100/240VC. - G3PWA245ECCFLK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 45 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 1...5 V
Anzahl der Phasen - 1
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4550431096852
Artikelnummer
OMRG3PWA245ECCFLK
Herstellernummer
G3PWA245ECCFLK
Hersteller
OMR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
45 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
1...5 V
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Carica da 45A, 100..240Vc.a, corrente costante, HBA, RS485, term. una molla


