OMRON - OMRG2RVSR500AC230 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Komplettgerät mit Sockel - ja
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Mit LED-Anzeige - ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4549734135900
Artikelnummer
OMRG2RVSR500AC230
Herstellernummer
G2RVSR500AC230
Hersteller
OMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses
sonstige
Komplettgerät mit Sockel
ja
Mit abnehmbaren Klemmen
nein
Mit LED-Anzeige
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
230...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Antrieb, Polung
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
Anzahl der Kontakte als Schließer
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler
1
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten
nein
Nennstrom
6 A
Schutzart (IP)
sonstige
Breite
6.2 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
80 mm
Relè slim 6 mm incl. presa, SPDT, 6 A, terminali push-in, 230 Vc.a.