Startseite
Neu

OMRON - OMRG2R2SDC48S Rel a innesto, DPDT, 5 A, indicatore me

KopierenKopieren
OMRON - OMRG2R2SDC48S Rel  a innesto, DPDT, 5 A, indicatore me

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nennstrom - 5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 33.6...52.8 V

Packung

  • 100 ST

EAN

4536854936777

Artikelnummer

OMRG2R2SDC48S

Herstellernummer

G2R2SDC48S

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Nennstrom:

5 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

33.6...52.8 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.5 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Relè a innesto, DPDT, 5 A, indicatore meccanico, 48 VCC