OMRON - OMRFQWN003E VISIONE-CAVO ETHERNET SMART CAMERA FQ. 3 - FQWN003E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - SF/UTP
Kategorie - 5E
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
EAN
4548583129276
Artikelnummer
OMRFQWN003E
Herstellernummer
FQWN003E
Hersteller
OMR
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67