OMRON - OMRFQCR15100NM VISIONE-FQ LETTORE CODICI.FOV 300X191MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Reichweite - 380 mm
Ausführung der Schnittstelle - Ethernet
Mit Wechselobjektiv - nein
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Packung
1 ST
EAN
4548583343412
Artikelnummer
OMRFQCR15100NM
Herstellernummer
FQCR15100NM
Hersteller
OMR
Max. Reichweite:
380 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Ethernet
Mit Wechselobjektiv:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Nennspannung DC:
24 V
Max. Stromaufnahme:
2.4 A
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Befestigungsart:
mit Schrauben
Breite:
46 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
49 mm