Startseite

OMRON - OMRFHVVNB22M FHV7 ETHERNET CABLE, STRAIGHT 2 M, M12 C - FHVVNB22M

KopierenKopieren
OMRON - OMRFHVVNB22M FHV7 ETHERNET CABLE, STRAIGHT 2 M, M12 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabelkonstruktion - 1x4

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734780759

Artikelnummer

OMRFHVVNB22M

Herstellernummer

FHVVNB22M

Hersteller

OMR

Länge:

2 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Pinbelegung:

1:1

Cavo Ethernet FHV7, diritto, 2 m, connettore M12