Startseite

OMRON - OMRFHVUAB2M CAVO USB LUNGHEZZA 2M - FHVUAB2M

KopierenKopieren
OMRON - OMRFHVUAB2M CAVO USB LUNGHEZZA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583564534

Artikelnummer

OMRFHVUAB2M

Herstellernummer

FHVUAB2M

Hersteller

OMR

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

4

Länge:

2 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Cavo USB lunghezza 2m