Startseite

OMRON - OMRF3SG4SRB120045 BARRIERA,TIPO4,RIS.45MM,DMAX.30M,H.1200M

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3SG4SRB120045 BARRIERA,TIPO4,RIS.45MM,DMAX.30M,H.1200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Ausblendung möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734454292

Artikelnummer

OMRF3SG4SRB120045

Herstellernummer

F3SG4SRB120045

Hersteller

OMR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

ja

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

32 mm

Höhe des Sensors:

38 mm

Länge des Sensors:

1200 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

45 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

ja

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Umgebungstemperatur:

-30...55 °C

Mit Mutingfunktion:

ja

Override möglich:

ja

Reaktionszeit:

8 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

40 mm

Reduzierte Auflösung:

ja

Reichweite des Schutzfeldes:

20 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

1200 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...28.8 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Barriera fotoelettrica di sicurezza, F3SG-SRB Standard, tipo 4, risoluzione 45 mm, raggio da 0,3 a 20,0 m, altezza 1200 mm, PNP/NPN