OMRON - OMRF3SG4RE0430P30 BARRIERA,TIPO4,RIS.30MM,DMAX.20M,H.430MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Ausblendung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4549734103428
Artikelnummer
OMRF3SG4RE0430P30
Herstellernummer
F3SG4RE0430P30
Hersteller
OMR
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
35 mm
Länge des Sensors:
430 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Umgebungstemperatur:
-10...55 °C
Mit Mutingfunktion:
nein
Override möglich:
nein
Reaktionszeit:
5 ms
Auflösung des Lichtvorhangs:
20 mm
Reduzierte Auflösung:
nein
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Schutzfeldhöhe:
430 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2...28.8 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
870 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige


