Startseite

OMRON - OMRF3SG4PGA10704C Pluriraggio,tipo4,4raggi,Dmax.8m,h.1070mm

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3SG4PGA10704C Pluriraggio,tipo4,4raggi,Dmax.8m,h.1070mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Strahlen - 4

  • Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang - 300 mA

  • Reichweite des Schutzfeldes - 5 m

  • Spannungsart - DC

  • Wellenlänge des Sensors - 870 nm

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734453547

Artikelnummer

OMRF3SG4PGA10704C

Herstellernummer

F3SG4PGA10704C

Hersteller

OMR

Anzahl der Strahlen:

4

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Reichweite des Schutzfeldes:

5 m

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung:

Sender und Empfänger in einem Gehäuse

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Höhe:

38 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker axial

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP/NPN

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Reaktionszeit:

8 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Strahlabstand:

300 mm

Umgebungstemperatur:

-30...55 °C

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

ja

Mit Strahlcodierung:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Override möglich:

ja

Breite:

32 mm

Länge:

1070 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Barriera di sicurezza pluriraggio F3SG-PG, tipo 4, 4 raggi, portata max 8 m, altezza 1070 mm, attiva/passiva