Startseite

OMRON - OMRF3SG2RE0640P14 BARRIERA,TIPO2,RIS.14MM,DMAX.10M,H.640MM

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3SG2RE0640P14 BARRIERA,TIPO2,RIS.14MM,DMAX.10M,H.640MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

  • Ausblendung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734103756

Artikelnummer

OMRF3SG2RE0640P14

Herstellernummer

F3SG2RE0640P14

Hersteller

OMR

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausblendung möglich:

nein

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

35 mm

Länge des Sensors:

688 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

14 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Mit Mutingfunktion:

nein

Override möglich:

nein

Reaktionszeit:

7 ms

Auflösung des Lichtvorhangs:

10 mm

Reduzierte Auflösung:

nein

Reichweite des Schutzfeldes:

10 m

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Schutzfeldhöhe:

640 mm

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

19.2...28.8 V

Spannungsart:

DC

Mit Strahlcodierung:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Barriera di sicurezza, F3SG-R Easy, tipo 2, risoluzione 14 mm, portata max 10 m, altezza 640 mm