OMRON - OMRES1B115165C-1716 TERMOREGOLA- SENSORIINFRAROSSI.115-165 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stift
Messbereich - 115...165 °C
Werkstoff - Kunststoff
Länge der Sonde - 44.5 mm
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Packung
1 ST
EAN
4547648047678
Artikelnummer
OMRES1B115165C-1716
Herstellernummer
ES1B115165C-1716
Hersteller
OMR
Ausführung:
Stift
Messbereich:
115...165 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Länge der Sonde:
44.5 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
A raggi infrarossi, 115..165°C,distanza: 1:1 diam.spot, corpo ABS, collegabile a E5ZN,E5_R