Startseite

OMRON - OMREJ1NTC2AQNHB-225 TERMOREGOLA- 2ZONE.INGRUNIV.USC.LOGICHE - EJ1NTC2AQNHB-225

KopierenKopieren
OMRON - OMREJ1NTC2AQNHB-225 TERMOREGOLA- 2ZONE.INGRUNIV.USC.LOGICHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648235310

Artikelnummer

OMREJ1NTC2AQNHB-225

Herstellernummer

EJ1NTC2AQNHB-225

Hersteller

OMR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung DC:

21.6...26.4 V

Anzahl der Messkreise:

1

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Externer Reset möglich:

nein

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Breite:

31 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

109 mm

2 canali, risc/raffredd, ingresso universale, 2 uscite 12Vc.c., 2 uscite a transistor,HBA,RS485,term. una vite